HP E90AN-D16-4-MMT10 Fresas a 90º con Conexión Roscada MULTI-MASTER para Plaquitas HELIPLUS HP ANKT 0702

N.º do artigo: 3104237
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
Série HELIPLUS
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104237
EAN/GTIN 7291075202328
Número do fabricante 3104237
Número L L23980 1291

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14.95 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 31.75 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14.95 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 13 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
  • Longitud total (OAL) 31.75 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3.2 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta