HOF D160-10-50.80-R07 Fresas Huecas para Plaquitas Octogonales, Redondas y Segmentadas, Avance Rápido

N.º do artigo: 3104187
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
Série HELIOCTO
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104187
EAN/GTIN 7291075180275
Número do fabricante 3104187
Número L L23980 1271

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50.8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 172.5 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm, Longitud total (OAL) 63.5 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50.8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 172.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 172.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Longitud total (OAL) 63.5 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 42 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta