HOF D125-08-38.10-R07 Fresas Huecas para Plaquitas Octogonales, Redondas y Segmentadas, Avance Rápido

N.º do artigo: 3104186
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Série HELIOCTO
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104186
EAN/GTIN 7291075180268
Número do fabricante 3104186
Número L L23980 1266

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 38.1 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 137.5 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm, Longitud total (OAL) 63.5 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 38.1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 137.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 137.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Longitud total (OAL) 63.5 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 42 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta