HCM D20/.75-M10 Cabezas de Fresado Hemisféricas Multifunción con Conexión FLEXFIT

N.º do artigo: 3104176
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104176
EAN/GTIN 7291075179477
Número do fabricante 3104176
Número L L23980 100

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.37 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 57 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.37 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 15 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 37 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D200-QF
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Par (TQ) 12 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta