FRW D084A100-07-31.75-16 Fresas para Perfilado de Desbaste con Plaquitas Redondas Convencionales o con Filos Dentados

N.º do artigo: 3104170
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104170
EAN/GTIN 7291075185676
Número do fabricante 3104170
Número L L23980 1244

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 84 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RCMT 1607MO
  • Longitud total (OAL) 50 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta