HP F90AN D2.5-12-1.0-07 Fresas Huecas con Ángulo de Posición de 90º con Plaquitas HP ANKT 0702

N.º do artigo: 3104164
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIPLUS
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104164
EAN/GTIN 7291075186109
Número do fabricante 3104164
Número L L23980 1892

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.42″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.303″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.42″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta