HCM D16/.62-M10 Cabezas de Fresado Hemisféricas Multifunción con Conexión FLEXFIT

N.º do artigo: 3104123
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104123
EAN/GTIN 7291075179453
Número do fabricante 3104123
Número L L23980 1206

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.3 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 55 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.3 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 15 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D160-QF
  • Longitud total (OAL) 55 mm
  • Par (TQ) 7.8 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta