HCM D16/.62-M08 Cabezas de Fresado Hemisféricas Multifunción con Conexión FLEXFIT

N.º do artigo: 3104122
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104122
EAN/GTIN 7291075179446
Número do fabricante 3104122
Número L L23980 1195

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.3 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 47.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14.4 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M08
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.3 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 11 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D120-QF
  • Longitud total (OAL) 47.5 mm
  • Par (TQ) 7.8 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta