ETS D040-03-LN08-M08 Sierras de Tronzado y Ranurado con Conexión Roscada FLEXFIT

N.º do artigo: 3104050
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104050
EAN/GTIN 7291075224078
Número do fabricante 3104050
Número L L23980 1193

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 30.5 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 3

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Número de labios (NOF) 6
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Longitud total (OAL) 30.5 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 3

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta