HP E90AN-D20-4-C19-07-C-B Fresas con Plaquitas HELIPLUS HP ANKT 0702

N.º do artigo: 3104018
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIPLUS
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104018
EAN/GTIN 7291075180640
Número do fabricante 3104018
Número L L23980 2308

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 20.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 160 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 22 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.4 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 20.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta