FDN D250-1419-60R-CALN11 Fresas de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial con Cartuchos para Plaquitas Tangenciales LN 1106

N.º do artigo: 3103995
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103995
EAN/GTIN 7291075228052
Número do fabricante 3103995
Número L L23980 2252

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 58 mm, Diámetro de corte (DC) 250 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Ancho de corte máximo (CWX) 19.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 14 mm, Número de labios (NOF) 16, Diámetro del núcleo (DHUB) 132 mm, Longitud total (OAL) 50 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Arbor Style C
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 58 mm
  • Diámetro de corte (DC) 250 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Ancho de corte máximo (CWX) 19.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 14 mm
  • Número de labios (NOF) 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 132 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta