FDN D100-0810-27R-CALN12 Fresas de Ranurar Ajustables de Tres Cortes con Cartuchos para Plaquitas LNET 12

N.º do artigo: 3103987
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103987
EAN/GTIN 7291075182460
Número do fabricante 3103987
Número L L23980 2224

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Ancho de corte máximo (CWX) 10.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm, Número de labios (NOF) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 3

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Ancho de corte máximo (CWX) 10.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 124804-TN
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 3
  • Longitud utilizable (LU) 30.2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta