HP ANK D1.25-1.4-4W1.25-7 Fresas Multidiente para Plaquitas HP ANKT-07…

N.º do artigo: 3103945
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIPLUS
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103945
EAN/GTIN 7291075195354
Número do fabricante 3103945
Número L L23980 1876

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 20 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.4″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 4.3″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 20
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.4″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HP ANCR 070204PNFR
  • Longitud total (OAL): 4.3″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta