HP E90AN-D.62-3-MMT10 Fresas a 90º con Conexión Roscada MULTI-MASTER para Plaquitas HELIPLUS HP ANKT 0702

N.º do artigo: 3103914
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIPLUS
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103914
EAN/GTIN 7291075202359
Número do fabricante 3103914
Número L L23980 1867

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.58″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.303″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 1.21″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.58″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.303″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.512″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud funcional (LF): 3/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Longitud total (OAL): 1.21″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3.2 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta