F45WG D4.0-14-1.5-FX-R08 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Octogonales ONHU/MU 0806 . con 16 Filos de Corte

N.º do artigo: 3103875
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série 16MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103875
EAN/GTIN 7291075193404
Número do fabricante 3103875
Número L L23980 3154

Descrição

Descripción:

  • Fresa de refrentar, angular con WSP
  • diámetro del cono, lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • diámetro (DC/DCX): 4,47″
  • número de cuerpos de corte (CICT): 14
  • diámetro del cubo (DHUB): 3,27″
  • longitud total (OAL): 2″.

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.47″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 4.47″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 14
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.22″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.27″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ONHU 080608-TN
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 44.3 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta