E93CN D1.00-4-M12-07 Fresas Hemisféricas con Adaptación Roscada FLEXFIT para Plaquitas Toroidales

N.º do artigo: 3103802
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103802
EAN/GTIN 7291075183771
Número do fabricante 3103802
Número L L23980 1797

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.83″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.2″ ,Longitud total (OAL) 2.24″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.83″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M12
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.2″
  • Longitud funcional (LF): 1.38″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CNHT 070315
  • Longitud total (OAL): 2.24″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 93 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta