Descrição:
Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 59 mm, Diámetro de corte (DC) 250 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Ancho de corte máximo (CWX) 25.6 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 18.9 mm, Número de labios (NOF) 16, Diámetro del núcleo (DHUB) 132 mm, Longitud total (OAL) 50 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
Característica:
- Arbor Style C
- Profundidad máxima de corte (CDX) 59 mm
- Diámetro de corte (DC) 250 mm
- Número de plaquitas (CICT) 16
- Ancho de corte máximo (CWX) 25.6 mm
- Ancho de corte mínimo (CWN) 18.9 mm
- Número de labios (NOF) 16
- Diámetro del núcleo (DHUB) 132 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1506PN-N PL
- Longitud total (OAL) 50 mm
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8