FDN D200-1925-40R-CALN15 Fresas de Ranurar Ajustables de Tres Cortes con Cartuchos para Plaquitas LN 1506 (Gama de Anchos: 18.9-25.6 mm)

N.º do artigo: 3103762
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103762
EAN/GTIN 7291075201819
Número do fabricante 3103762
Número L L23980 2927

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 54 mm, Diámetro de corte (DC) 200 mm, Número de plaquitas (CICT) 14, Ancho de corte máximo (CWX) 25.6 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 18.9 mm, Número de labios (NOF) 14, Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm, Longitud total (OAL) 50 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Arbor Style C
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 54 mm
  • Diámetro de corte (DC) 200 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 14
  • Ancho de corte máximo (CWX) 25.6 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 18.9 mm
  • Número de labios (NOF) 14
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta