F90LN D040-06-16-L-N11 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales LN 1106

N.º do artigo: 3103739
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103739
EAN/GTIN 7291075124583
Número do fabricante 3103739
Número L L23980 792

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 38.4 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 38.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 91 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta