HCE D.62-A-L5.0-C.62 Fresas Multifunción que Montan Diferentes Geometrías de Plaquitas

N.º do artigo: 3103719
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103719
EAN/GTIN 7291075185447
Número do fabricante 3103719
Número L L23980 1756

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.406″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 5.1″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.591″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.406″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Front Type: A
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HCC D.62-R.015-QF
  • Longitud total (OAL): 5.1″
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Par (TQ): 69 lbfxin

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta