HCM D16-B-L160-C25 Fresas Hemisféricas Multifunción, D= 16 mm

N.º do artigo: 3103698
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103698
EAN/GTIN 7291075265972
Número do fabricante 3103698
Número L L23980 2867

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 10.3 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Radio de punta (RE) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10.3 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Front Type B
  • Longitud de la cabeza (LH) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D160-QF
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Tipo de mango Round
  • Par (TQ) 7.8 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta