Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14.95 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 31.75 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14.95 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
- Diámetro de corte (DC) 16 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 3
- Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 13 mm
- Número de labios (NOF) 3
- Longitud funcional (LF) 20 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
- Longitud total (OAL) 31.75 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3.2 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees