HP E90AN-D12-2-MMT08 Fresas a 90º con Conexión Roscada MULTI-MASTER para Plaquitas HELIPLUS HP ANKT 0702

N.º do artigo: 3103683
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
Série HELIPLUS
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103683
EAN/GTIN 7291075202304
Número do fabricante 3103683
Número L L23980 745

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 24.45 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 16.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
  • Longitud total (OAL) 24.45 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.7 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta