SDN D200-0810-50-CALN12 Sierra de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal con Cartuchos para Plaquitas LNET 12 Plaquitas Tangenciales

N.º do artigo: 3103668
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103668
EAN/GTIN 7291075182545
Número do fabricante 3103668
Número L L23980 2795

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 63 mm, Diámetro de corte (DC) 200 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Ancho de corte máximo (CWX) 10.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm, Número de labios (NOF) 16, Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm, Longitud total (OAL) 14 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 63 mm
  • Diámetro de corte (DC) 200 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Ancho de corte máximo (CWX) 10.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 125504-TN
  • Longitud total (OAL) 14 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta