MM S-B-H025-ER32-T06 Mangos para Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER con Adaptación para Pinzas ER

N.º do artigo: 3103641
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103641
EAN/GTIN 7291075192957
Número do fabricante 3103641
Número L L24070 317

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 22.3 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06, Longitud funcional (LF) 35.1 mm, Longitud total (OAL) 65 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 9.6 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 22.3 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 25 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06
  • Longitud funcional (LF) 35.1 mm
  • Longitud total (OAL) 65 mm
  • Shank Size (SS) ER32

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta