HCM D.75-A-L6.0-C.75 Fresas de punta esférica multifunción D=.750″.

N.º do artigo: 3103605
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103605
EAN/GTIN 7291075266054
Número do fabricante 3103605
Número L L23980 1653

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.528″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 6″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 2.4″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.673″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Radio de punta (RE): 3/8″
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.528″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Front Type: A
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HBR D.75-QF
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Tipo de mango: Round
  • Par (TQ): 12 lbfxin
  • Longitud utilizable (LU): 2.4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta