HCE D20-D-L200-C25 Fresas Multifunción que Montan Diferentes Geometrías de Plaquitas

N.º do artigo: 3103592
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103592
EAN/GTIN 7291075126310
Número do fabricante 3103592
Número L L23980 2469

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 200 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 1.6 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Front Type D
  • Longitud de la cabeza (LH) 90 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCC D200-R0.5-QF
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Par (TQ) 12 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta