HCE D20-A-L150-C20 Fresas Multifunción que Montan Diferentes Geometrías de Plaquitas

N.º do artigo: 3103591
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103591
EAN/GTIN 7291075126303
Número do fabricante 3103591
Número L L23980 2619

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 150 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 18.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Front Type A
  • Longitud de la cabeza (LH) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCC D200-R0.5-QF
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Par (TQ) 12 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta