HCM D10-B-L125-C16 Fresas Hemisféricas Multifunción con Plaquitas Intercambiables, D= 10 mm

N.º do artigo: 3103569
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103569
EAN/GTIN 7291075267945
Número do fabricante 3103569
Número L L23980 2599

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 6.7 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 125 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 6 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.7 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Front Type B
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D100-QF
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Tipo de mango Round
  • Par (TQ) 5.3 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta