HCM D10-A-L090-C10 Fresas Hemisféricas Multifunción con Plaquitas Intercambiables, D= 10 mm

N.º do artigo: 3103568
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103568
EAN/GTIN 7291075267938
Número do fabricante 3103568
Número L L23980 2597

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 6.7 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 90 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 9.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.7 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Front Type A
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D100-QF
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Tipo de mango Round
  • Par (TQ) 5.3 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta