Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 60 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 18 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 3
- Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
- Número de labios (NOF) 3
- Longitud funcional (LF) 35 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) FF WOMT0602
- Longitud total (OAL) 60 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 13 Degrees
- Par (TQ) 2 Nxm