FF EW D32-100-CF4-06-C Cabezas de Fresado para Alto Avance con Conexión CLICKFIT

N.º do artigo: 3103443
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FEEDMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103443
EAN/GTIN 7291075177893
Número do fabricante 3103443
Número L L23980 2364

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 44 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 154 mm, Tipo de mango CLICKFIT, Tipo de mango CLICKFIT, Longitud utilizable (LU) 100 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 44 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 18 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 112 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 104 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FF WOMT0602
  • Longitud total (OAL) 154 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4 Degrees
  • Tipo de mango CLICKFIT
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 13 Degrees
  • Par (TQ) 2 Nxm
  • Longitud utilizable (LU) 100 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta