Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.4″ ,Longitud total (OAL) 6-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round
Característica:
- Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 1.72 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): External
- Radio de punta (RE): 1/4″
- Diámetro de corte (DC): 1/2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.4″
- Front Type: B
- Longitud funcional (LF): 6-1/2″
- Longitud de la cabeza (LH): 2.4″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): BCR D.50-QT
- Longitud total (OAL): 6-1/2″
- Tipo de mango: Round