Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.4″ ,Longitud total (OAL) 4.72″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): External
- Radio de punta (RE): 1/4″
- Diámetro de corte (DC): 1/2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.4″
- Front Type: A
- Longitud funcional (LF): 4.72″
- Longitud de la cabeza (LH): 1.18″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): BCR D.50-QT
- Longitud total (OAL): 4.72″
- Tipo de mango: Round