FF FW D80-32-09-C Fresas de Planear para Alto Avance

N.º do artigo: 3103427
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FEEDMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103427
EAN/GTIN 7291075162271
Número do fabricante 3103427
Número L L23980 1138

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 75 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 59.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 75 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FF WOMT09T3
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 13 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta