FF FW D3.00-1.25-09-C Fresas de Planear para Alto Avance

N.º do artigo: 3103423
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FEEDMILL
Tipo de produto Fresa de planear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103423
EAN/GTIN 7291075162363
Número do fabricante 3103423
Número L L23980 2391

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.953″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2.18″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.079″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.953″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FF WOMT09T3
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 13 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta