T490 FLN D050-04-22-16 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales de 16 mm de Longitud

N.º do artigo: 3103406
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103406
EAN/GTIN 7291075257373
Número do fabricante 3103406
Número L L23980 1092

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 160708PNR
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta