HOF D5.00-8-1.50-R07 Fresas Huecas para Plaquitas Octogonales, Redondas y Segmentadas, Avance Rápido

N.º do artigo: 3103254
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Série HELIOCTO
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103254
EAN/GTIN 7291075180374
Número do fabricante 3103254
Número L L23980 2408

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5.49″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.268″ ,Longitud total (OAL) 2.02″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 5″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5.49″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 5.49″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.18″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.268″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Longitud total (OAL): 2.02″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 42 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta