HOF D3.00-5-1.00-R07 Fresas Huecas para Plaquitas Octogonales, Redondas y Segmentadas, Avance Rápido

N.º do artigo: 3103252
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
Série HELIOCTO
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103252
EAN/GTIN 7291075180350
Número do fabricante 3103252
Número L L23980 2560

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.49″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.213″ ,Longitud total (OAL) 1.77″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.49″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3.49″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.18″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.213″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Longitud total (OAL): 1.77″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 42 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta