ER D087A150-3-C1.25-16 Fresas con Mango Integral que Montan Plaquitas Redondas para Perfilado y Fresado de Radios de Aristas

N.º do artigo: 3103193
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ROUNDMILL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103193
EAN/GTIN 7291075117837
Número do fabricante 3103193
Número L L23980 2295

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.87″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.157″ ,Longitud total (OAL) 6.3″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 0.87″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.87″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.157″
  • Front Type: A
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.97″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RCCW 1605
  • Longitud total (OAL): 6.3″
  • Tipo de mango: Round

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta