HM90 EAL40-L80-HSK63A-15 Fresas Extra Largas con Adaptación Integral HSK y Plaquitas HM90 AXCR 1505 , para Aluminio

N.º do artigo: 3103169
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
Série HELIALU
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103169
EAN/GTIN 7291075181005
Número do fabricante 3103169
Número L L23980 2993

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Longitud total (OAL) 138 mm, Tipo de mango HSK 63A, Tipo de mango HSK 63A, Longitud utilizable (LU) 75 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Longitud funcional (LF) 106 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Longitud total (OAL) 138 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 9 Degrees
  • Tipo de mango HSK 63A
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 75 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta