HM90 EAL25-L75-HSK63A-15 Fresas Extra Largas con Adaptación Integral HSK y Plaquitas HM90 AXCR 1505 , para Aluminio

N.º do artigo: 3103166
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIALU
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103166
EAN/GTIN 7291075180978
Número do fabricante 3103166
Número L L23980 1885

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Longitud total (OAL) 133 mm, Tipo de mango HSK 63A, Tipo de mango HSK 63A, Longitud utilizable (LU) 70 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Longitud funcional (LF) 101 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 75 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Longitud total (OAL) 133 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 21 Degrees
  • Tipo de mango HSK 63A
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 70 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta