HM90 EAL32-L100-HSK63A-16 Fresas Extra Largas con Adaptación Integral HSK y Plaquitas HM90 APCR 1605 , para Aluminio

N.º do artigo: 3103162
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
Série HELIALU
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103162
EAN/GTIN 7291075179439
Número do fabricante 3103162
Número L L23980 2981

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm, Longitud total (OAL) 158 mm, Tipo de mango HSK-A, Tipo de mango HSK-A, Longitud utilizable (LU) 97 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 4.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 126 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 100 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Longitud total (OAL) 158 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 22 Degrees
  • Tipo de mango HSK-A
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 97 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta