MM TS-A-L070-C08-T05 Mangos Cilíndricos para Cabezas de Fresado Intercambiables

N.º do artigo: 3103149
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103149
EAN/GTIN 7291075276923
Número do fabricante 3103149
Número L L24070 21

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05, Longitud total (OAL) 70 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 7.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05
  • Longitud total (OAL) 70 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 60000 Rev/min

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta