FDN D5.0-0.375-10-LN12 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Plaquitas Tangenciales LNET 12

N.º do artigo: 3103147
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103147
EAN/GTIN 7291075161649
Número do fabricante 3103147
Número L L23980 2282

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.41″ ,Diámetro de corte (DC) 5″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.394″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 3/8″ ,Número de labios (NOF) 12 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.56″ ,Longitud total (OAL) 1.57″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.41″
  • Diámetro de corte (DC): 5″
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.394″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 3/8″
  • Número de labios (NOF): 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.56″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 126508-TN
  • Longitud total (OAL): 1.57″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 6
  • Longitud utilizable (LU): 1.26″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta