FDN D3.0-0.375-06-LN12 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Plaquitas Tangenciales LNET 12

N.º do artigo: 3103143
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103143
EAN/GTIN 7291075161601
Número do fabricante 3103143
Número L L23980 2512

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.88″ ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.394″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 3/8″ ,Número de labios (NOF) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.77″ ,Longitud total (OAL) 1.57″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.88″
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.394″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 3/8″
  • Número de labios (NOF): 8
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.77″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 126508-TN
  • Longitud total (OAL): 1.57″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 4
  • Longitud utilizable (LU): 1.15″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta