MM S-A-L4.75-C.375-T06-C Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

N.º do artigo: 3103093
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103093
EAN/GTIN 7291075147889
Número do fabricante 3103093
Número L L24070 391

Descrição

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Longitud del cuerpo (LB): 1,95″
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 3/8″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T06
  • Longitud total (OAL): 4-3/4″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.364″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.95″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T06
  • Longitud total (OAL): 4-3/4″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 34530 Rev/min

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta