F45LN D100-08-31.75-R-N15 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Tangenciales LN 1506…

N.º do artigo: 3103067
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103067
EAN/GTIN 7291075152883
Número do fabricante 3103067
Número L L23980 809

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 120 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 72 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 120 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 120 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 72 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta