E93CN D16-2-M08-07 Fresas Hemisféricas con Adaptación Roscada FLEXFIT para Plaquitas Toroidales

N.º do artigo: 3103064
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103064
EAN/GTIN 7291075175103
Número do fabricante 3103064
Número L L23980 799

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Longitud total (OAL) 47.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M08
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 10 mm
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNHT 070315
  • Longitud total (OAL) 47.5 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 93 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta