E93CN D25-4-L180-C25-07 Fresas con Mango Integral para Plaquitas Toroidales CNHT…

N.º do artigo: 3103062
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TORMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103062
EAN/GTIN 7291075175066
Número do fabricante 3103062
Número L L23980 1751

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 180 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud de la cabeza (LH) 100 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNHT 070315
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 93 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta